S&K(三興製作所)
4枚刃ハイヘリロングシャンクエンドミル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
刃径(Φmm)
35
20
25
30
35
40
45
50
シャンク径(Φmm)
32
16
20
25
32
42
刃長(mm)
70
55
60
65
70
80
85
90
全長(mm)
280
200
230
260
280
320
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06816704
品番
HV4TLS 35.0
参考基準価格(税別)
¥65,520
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
35
刃長(mm)
70
全長(mm)
280
シャンク径(Φmm)
32
材質
コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co
刃数
4
公差(mm)
0~-0.03
ねじれ角(°)
45