曜日別特売
HV4TLS 50.0 4枚刃ハイヘリロングシャンクエンドミル S&K(三興製作所) 06816731

HV4TLS 50.0 4枚刃ハイヘリロングシャンクエンドミル S&K(三興製作所) 06816731
HV4TLS 50.0 4枚刃ハイヘリロングシャンクエンドミル S&K(三興製作所) 06816731

4枚刃ハイヘリロングシャンクエンドミル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
刃径(Φmm)50
シャンク径(Φmm)42
刃長(mm)90
全長(mm)320
内容量1本注文コード06816731品番HV4TLS 50.0
参考基準価格(税別)¥132,680販売価格(税込)¥82,478
販売価格(税別)
74,980
刃径(Φmm)50刃長(mm)90全長(mm)320シャンク径(Φmm)42材質コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co刃数4公差(mm)0~-0.03ねじれ角(°)45
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする