- 用途
- 断熱材入り複合壁、ALC、サイディング、セラミック系壁材等への穴あけ作業に。用途(最適◎)(センターピン方式):ブロック、レンガ、モルタル、断熱材入複合壁、磁器タイル、陶器タイル、塩化ビニール材、FRPM管、セラミック系外壁材、リブパイプ用途(最適◎)(センタードリル方式):スレート、へーベル・ALC材鉄筋入り、窯業系サイディング、金属系サイディング、石膏ボード、Kスパン、押出し成形セメント板、陶器タイル、塩化ビニール材、樹脂系人造大理石、リブパイプ
- トラスコ品番
- 153-0356
- 被削材
- 断熱材入り複合壁、ALC、サイディング、セラミック系壁材
- 有効長(mm)
- 150
- 適合材
- 断熱材入複合壁、ALC、サイディング、セラミック外壁材、Kスパン、ガルバニウム鋼板、押出し成形セメント板、ブロック、モルタル、レンガ、タイル、塩ビパイプ、リブパイプ、FRPM管、FRP、合板、樹脂系人造大理石等
- 使用電動機
- 電気ドリル、振動ドリル、SDS軽量ハンマードリル(いずれも回転モード)