曜日別特売
HS-HBGP-S3 接地3P 防水ゴムプラグ 20A 250V 防雨型 オーム電機 06819850

HS-HBGP-S3 接地3P 防水ゴムプラグ 20A 250V 防雨型 オーム電機 06819850
HS-HBGP-S3 接地3P 防水ゴムプラグ 20A 250V 防雨型 オーム電機 06819850
HS-HBGP-S3 接地3P 防水ゴムプラグ 20A 250V 防雨型 オーム電機 06819850

接地3P 防水ゴムプラグ 20A 250V 防雨型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
06819850
品番
HS-HBGP-S3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
¥2,198

接地3Pタイプの防水ゴムプラグ。
防雨型で、定格20A・250Vに対応。
VCT・1CT・2CT・2PNCT電線に対応。
適合電線断面積は2mm2、3.5mm2。
圧着端子を使用して結線するタイプです。

注意
※取付けネジはすべてM4サイズです。
※適合する圧着端子をお使いください。
※アース線は間違えないように接続してください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準/平刃タイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする