S&K(三興製作所)
2枚刃ロング刃エンドミル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
刃長(mm)
80
100
60
80
全長(mm)
145
125
145
165
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06819967
品番
LVS2T 18.0X80
参考基準価格(税別)
¥14,310
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
刃長(mm)
80
全長(mm)
145
材質
コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co
刃数
2
シャンク径(Φmm)
16
刃径(Φmm)
18
公差(mm)
0~-0.03
ねじれ角(°)
30
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります