曜日別特売
ECT-S720 園芸用延長コード YAMAZEN(山善) 06820480

ECT-S720 園芸用延長コード YAMAZEN(山善) 06820480
ECT-S720 園芸用延長コード YAMAZEN(山善) 06820480
ECT-S720 園芸用延長コード YAMAZEN(山善) 06820480

園芸用延長コード

(5件のレビュー)
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1本(20m)
内容量1本(20m)注文コード06820480品番ECT-S720
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
¥5,198

芝生の上でも視認しやすいオレンジ色の延長コード。
園芸機械、バリカン、芝刈り機、ヘッジトリマー、電気草刈機など様々な用途でお使い頂けます。
適度な柔らかさで取り回しやすく、一般の延長コードとしても使用できます。
パッケージの裏面にジッパーがついており、そのまま収納袋として利用できます。

用途
電気草刈機などの園芸機械用に、コード/延長/ガーデニング/庭/手入れ/草刈り/芝刈り/機械用/ソフトケーブル/1口/コンパクト

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45840115
2026-06-03
用途: 敷地内の建物から離れた場所への延長コードとして
農・林・水産業

太いので電圧が下がらなくて良かったですもう一本持っていた物につなげて20メートルにして使う。

2026-04-06
用途: 工場での作業

機械整備や洗車時のブロワーや掃除機用の延長コードに使用しています。
8mの長さのものを買いましたがうちの工場内では丁度良い長さで
使いやすいです。

2025-10-20
用途: 芝刈り機
その他業種

芝刈り作業中に誤ってコードを切断してしまったため購入。
迅速に発送いただきありがとうございました。

対象商品 : 21531904
2024-08-20
用途: 屋外使用
不動産業

色も目立つしコードも太くて屋外の作業には必要不可欠だと思う。

対象商品 : 21531904
2016-08-08
用途: 庭木の剪定
医療・福祉・介護関連業

予想通りの製品で、使用でき、値段も手頃でよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

延長コードの特長と電圧降下について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/591/
2023-02-22

「コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする