不二貿易
ガラスコレクションケース 4段 ホワイトオーク
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06820586
品番
73977
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
お部屋に馴染むナチュラルなガラスコレクションケース 4段
棚板耐荷重(kg)
5
天板厚さ(mm)
18
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
425×365×1620
棚板寸法(mm)
【強化ガラス】380×285
棚板厚さ(mm)
【強化ガラス】5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,400
/
税込
¥
3,740
北海道地方
数量1につき
¥
5,800
/
税込
¥
6,380
沖縄地方
数量1につき
¥
5,800
/
税込
¥
6,380