73972 ガラスコレクションケース 3段 アンバーウォルナット 不二貿易 06820647

73972 ガラスコレクションケース 3段 アンバーウォルナット 不二貿易 06820647
73972 ガラスコレクションケース 3段 アンバーウォルナット 不二貿易 06820647
73972 ガラスコレクションケース 3段 アンバーウォルナット 不二貿易 06820647
73972 ガラスコレクションケース 3段 アンバーウォルナット 不二貿易 06820647
73972 ガラスコレクションケース 3段 アンバーウォルナット 不二貿易 06820647
73972 ガラスコレクションケース 3段 アンバーウォルナット 不二貿易 06820647
73972 ガラスコレクションケース 3段 アンバーウォルナット 不二貿易 06820647

ガラスコレクションケース 3段 アンバーウォルナット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
06820647
品番
73972
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
¥9,998

お部屋に馴染むナチュラルなガラスコレクションケース 3段

棚板耐荷重(kg)
5
天板厚さ(mm)
18
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
425×365×860
棚板寸法(mm)
【強化ガラス】380×285
棚板厚さ(mm)
【強化ガラス】5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,100/税込¥1,210
北海道地方数量1につき¥1,800/税込¥1,980
沖縄地方数量1につき¥2,700/税込¥2,970

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする