74425 可動棚・鍵付コレクションケース ノイ 不二貿易 06820742

74425 可動棚・鍵付コレクションケース ノイ 不二貿易 06820742
74425 可動棚・鍵付コレクションケース ノイ 不二貿易 06820742
74425 可動棚・鍵付コレクションケース ノイ 不二貿易 06820742
74425 可動棚・鍵付コレクションケース ノイ 不二貿易 06820742
74425 可動棚・鍵付コレクションケース ノイ 不二貿易 06820742
74425 可動棚・鍵付コレクションケース ノイ 不二貿易 06820742
74425 可動棚・鍵付コレクションケース ノイ 不二貿易 06820742

可動棚・鍵付コレクションケース ノイ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
06820742
品番
74425
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
¥25,980

フィギュアを美しく飾る鍵付き大容量ガラスコレクションケース「ノイ」

棚板耐荷重(kg)
【ガラス棚板】5
天板厚さ(mm)
18
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
800×400×1620
棚板寸法(mm)
【ガラス棚板】750x315x5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥6,800/税込¥7,480
北海道地方数量1につき¥11,600/税込¥12,760
沖縄地方数量1につき¥11,600/税込¥12,760

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする