S&K(三興製作所)
2枚刃ロング刃エンドミル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
刃径(Φmm)
35
30
32
35
シャンク径(Φmm)
32
25
32
刃長(mm)
160
100
130
160
200
60
80
全長(mm)
245
140
160
180
185
210
215
240
245
285
全33種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06820782
品番
LVS2T 35.0X160
参考基準価格(税別)
¥76,690
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
35
刃長(mm)
160
全長(mm)
245
シャンク径(Φmm)
32
材質
コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co
刃数
2
公差(mm)
0~-0.03
ねじれ角(°)
30
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります