57085 コレクションラック TOR ハイタイプ BK 不二貿易 06820909

57085 コレクションラック TOR ハイタイプ BK 不二貿易 06820909
57085 コレクションラック TOR ハイタイプ BK 不二貿易 06820909
57085 コレクションラック TOR ハイタイプ BK 不二貿易 06820909
57085 コレクションラック TOR ハイタイプ BK 不二貿易 06820909
57085 コレクションラック TOR ハイタイプ BK 不二貿易 06820909
57085 コレクションラック TOR ハイタイプ BK 不二貿易 06820909
57085 コレクションラック TOR ハイタイプ BK 不二貿易 06820909
57085 コレクションラック TOR ハイタイプ BK 不二貿易 06820909

コレクションラック TOR ハイタイプ BK

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
06820909
品番
57085
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
¥14,980

スリムだけど大容量のハイタイプガラスコレクションケース

耐荷重(kg)
【全体】45
棚板耐荷重(kg)
5
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
485×295×1800
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1につき¥3,200/税込¥3,520
沖縄地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする