S&K(三興製作所)
2枚刃ロング刃エンドミル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
シャンク径(Φmm)
42
32
42
刃長(mm)
200
100
130
160
200
80
全長(mm)
290
165
185
215
245
290
全34種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06821114
品番
LVS2T 45.0X200X42
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥84,650
刃径(Φmm)
45
刃長(mm)
200
全長(mm)
290
シャンク径(Φmm)
42
材質
コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co
刃数
2
公差(mm)
0~-0.03
ねじれ角(°)
30