S&K(三興製作所)
2枚刃ロング刃エンドミル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
シャンク径(Φmm)
42
32
42
刃長(mm)
160
100
130
160
200
80
全長(mm)
255
165
185
215
245
290
全34種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06821202
品番
LVS2T 48.0X160X42
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥81,450
刃径(Φmm)
48
刃長(mm)
160
全長(mm)
255
シャンク径(Φmm)
42
材質
コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co
刃数
2
公差(mm)
0~-0.03
ねじれ角(°)
30