LVS4T 3.0X20 4枚刃ロング刃エンドミル S&K(三興製作所) 06821272

LVS4T 3.0X20 4枚刃ロング刃エンドミル S&K(三興製作所) 06821272
LVS4T 3.0X20 4枚刃ロング刃エンドミル S&K(三興製作所) 06821272

4枚刃ロング刃エンドミル

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
刃径(Φmm)3
シャンク径(Φmm)6
刃長(mm)20
全長(mm)60
内容量1本注文コード06821272品番LVS4T 3.0X20
参考基準価格(税別)¥4,440販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798
刃径(Φmm)3刃長(mm)20全長(mm)60シャンク径(Φmm)6材質コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co刃数4公差(mm)+0.03~0ねじれ角(°)30
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-28
用途: 木製丸手摺に金物を取り付ける穴あけ用
株式会社旭光

購入前に 三興製作所に電話で聞いてから 適用できるか確認して注文しました。鉄の穴あけなので 木には 良く切れます。今のところ順調に作業しています。たくさんあね刃物の中で 本当に適用するものがどれなのか ネットを見ただけでは判断しずらいのですが メーカーが電話での対応をしてもらい大変助かりました。

対象商品 : 06821281
2020-12-10
用途: CNC加工用
農・林・水産業

迅速な対応ありがとうございます。
この長さのエンドミルが欲しかったのですが、あまり目にしません。
柔らかな材の加工時にとても助かります。

1が参考にしています
対象商品 : 06821412
2018-02-20
用途: ルーターテーブルでプレーナーに
三宅写真事務所サービス業

本来の使い方とは違いますが、テーブルにセットしたルーターに取り付け木材のカンナ掛けに使用しています。一回の切削量を少なめにすることで、ロング刃によりある程度高さのある角材でもスムーズにプレーナー作業が行えました。

2が参考にしています
対象商品 : 06821412
2014-10-07
用途: 亜鉛ダイキャストの形状修正

亜鉛ダイキャストの側面(深さ50mm)切削加工に使用した。0.1mm程度の精度で十分な作業であるため目的は達成できたが、対象が鋼材であった場合は難しいと思う。同社の2枚刃も同時に使用したが、4枚刃の方が切削面が良好だった。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする