曜日別特売
LVS4T 32.0X80 4枚刃ロング刃エンドミル S&K(三興製作所) 06822462

LVS4T 32.0X80 4枚刃ロング刃エンドミル S&K(三興製作所) 06822462
LVS4T 32.0X80 4枚刃ロング刃エンドミル S&K(三興製作所) 06822462

4枚刃ロング刃エンドミル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
刃径(Φmm)31
シャンク径(Φmm)32
刃長(mm)80
全長(mm)165
内容量1本注文コード06822462品番LVS4T 32.0X80
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥26,010
刃径(Φmm)31刃長(mm)80全長(mm)165シャンク径(Φmm)32材質コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co刃数4公差(mm)+0.03~0ねじれ角(°)30
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする