S&K(三興製作所)
4枚刃ロング刃エンドミル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
刃径(Φmm)
36
30
32
35
シャンク径(Φmm)
32
25
32
刃長(mm)
80
100
130
160
200
60
80
全長(mm)
165
140
160
180
185
210
215
240
245
285
全33種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06822593
品番
LVS4T 36.0X80
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥35,160
刃径(Φmm)
36
刃長(mm)
80
全長(mm)
165
シャンク径(Φmm)
32
材質
コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co
刃数
4
公差(mm)
+0.03~0
ねじれ角(°)
30
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります