曜日別特売
SA-GCBELS 10.0R SAコーティング超硬2枚刃ボールロングシャンクエンドミル S&K(三興製作所) 06823713

SA-GCBELS 10.0R SAコーティング超硬2枚刃ボールロングシャンクエンドミル S&K(三興製作所) 06823713
SA-GCBELS 10.0R SAコーティング超硬2枚刃ボールロングシャンクエンドミル S&K(三興製作所) 06823713

SAコーティング超硬2枚刃ボールロングシャンクエンドミル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
刃径(Φmm)20
シャンク径(Φmm)20
ボール半径R(mm)10
全長(mm)220
内容量1本注文コード06823713品番SA-GCBELS 10.0R
参考基準価格(税別)¥150,770販売価格(税込)¥103,378
販売価格(税別)
93,980

SAGCBEのロングシャンクエンドミルです。
深い部分の加工が可能です。

刃径(Φmm)20刃長(mm)60全長(mm)220シャンク径(Φmm)20ボール半径R(mm)10材質極超微粒子超硬合金刃数2表面処理SAコーティングねじれ角(°)30ボールエンドミルR許容差(mm)0~-0.03
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする