S&K(三興製作所)
SAコーティング超硬3枚刃ステンレス用エンドミル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
刃径(Φmm)
30
30
30
3
3.5
4
4.5
5
5.5
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
9.5
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
22
25
シャンク径(Φmm)
25
6
8
10
12
16
20
25
刃長(mm)
48
8
10
13
19
22
26
30
32
38
42
48
全長(mm)
115
45
50
60
70
75
110
115
全28種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06824307
品番
SA-GCSUS 30.0
参考基準価格(税別)
¥159,720
販売価格(税込)
¥96,778
販売価格(税別)
¥
87,980
バスケットに入れる
オリジナルの刃型により、SUSの加工に最適です。
荒加工から仕上げ加工まで広範囲に対応できます。
ニッケル合金・チタン合金加工にも対応できます。
びびり振動にも強い3枚刃です。
刃径(Φmm)
30
刃長(mm)
48
全長(mm)
115
シャンク径(Φmm)
25
材質
極超微粒子超硬合金(SuperMGC)
刃数
3
表面処理
SAコーティング
公差(mm)
0~-0.03
ねじれ角(°)
45
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります