S&K(三興製作所)
S&K(三興製作所)の エンドミル
S&K(三興製作所)の 超硬エンドミル
S&K(三興製作所)の ラフィング超硬エンドミル
SAコーティング超硬ヴィクトリーαニックエンドミル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06824851
品番
SA-GCVα 12.0
参考基準価格(税別)
¥20,090
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
生材から焼入れまで幅広い加工が可能です。
新開発したニック・断面形状により、耐チッピング性及び切屑排出性に優れています。
刃径(Φmm)
12
刃長(mm)
26
全長(mm)
75
シャンク径(Φmm)
12
首長(mm)
-
材質
極超微粒子超硬合金(SuperMGC)
刃数
4
表面処理
SA(TiAlN)コーティング
公差(mm)
0〜-0.03
ねじれ角(°)
30
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。