S&K(三興製作所)
SAコーティング超硬溝加工用エンドミル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
刃径(Φmm)
5
10
12
16
20
3
4
5
6
7
8
シャンク径(Φmm)
6
10
12
16
20
6
8
刃長(mm)
15
10
12
15
20
25
30
40
50
全長(mm)
60
110
115
50
60
70
90
全16種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06825183
品番
SA-GCXF 5.0
参考基準価格(税別)
¥12,380
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
剛性に優れ、溝加工に最適なSAGCXタイプの4枚刃エンドミルです。
側面加工も可能です。切削抵抗を軽減できます。
切屑の排出が抜群です。
刃径(Φmm)
5
刃長(mm)
15
全長(mm)
60
シャンク径(Φmm)
6
刃数
4
材質
極超微粒子超硬合金(SuperMGC)
表面処理
SA(TiAlN)コーティング
公差(mm)
0~-0.03
ねじれ角(°)
45