SA-GVR2LS 10.0X0.3R SAコーティング超硬ラジアス2枚刃ロングシャンクエンドミル S&K(三興製作所) 06825673

SA-GVR2LS 10.0X0.3R SAコーティング超硬ラジアス2枚刃ロングシャンクエンドミル S&K(三興製作所) 06825673
SA-GVR2LS 10.0X0.3R SAコーティング超硬ラジアス2枚刃ロングシャンクエンドミル S&K(三興製作所) 06825673

SAコーティング超硬ラジアス2枚刃ロングシャンクエンドミル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1本刃径(Φmm)10注文コード06825673品番SA-GVR2LS 10.0X0.3R
参考基準価格(税別)¥38,410販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

ロングシャンクタイプのため、深い部分の加工が可能です。

刃径(Φmm)10刃長(mm)35全長(mm)150シャンク径(Φmm)10寸法R(mm)0.3材質極超微粒子超硬合金(SuperMGC)刃数2表面処理SAコーティング公差(mm)0~-0.03ねじれ角(°)30コーナR許容差(mm)+0.04~0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする