S&K(三興製作所)
SAコーティング超硬ラジアス2枚刃ロングシャンクエンドミル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
内容量
1本
刃径(Φmm)
16
注文コード
06825831
品番
SA-GVR2LS 16.0X3.0R
参考基準価格(税別)
¥81,890
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径
など
43
種類から選べます
他の種類を見る
ロングシャンクタイプのため、深い部分の加工が可能です。
刃径(Φmm)
16
刃長(mm)
50
全長(mm)
200
シャンク径(Φmm)
16
寸法R(mm)
3
材質
極超微粒子超硬合金(SuperMGC)
刃数
2
表面処理
SAコーティング
公差(mm)
0~-0.03
ねじれ角(°)
30
コーナR許容差(mm)
+0.04~0