BHXL6302GP フレキシードスマート Panasonic(パナソニック) 06826116

フレキシードスマート

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃30日以内出荷とは
この商品は6種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
注文コード
06826116
品番
BHXL6302GP
参考基準価格(税別)¥259,000販売価格(税込)¥274,780
販売価格(税別)
¥249,800

ZEH・創エネ対応
引込スペース付
ダブル発電対応

注意
※100V-200Vの切り替えは全回路可能です。(200Vの場合、2P2Eブレーカをご使用ください)
※盤定格電流を超える主幹ブレーカは取り付けないでください。
※引込口開閉器が別途必要になる場合があります。
※記載回路数とは別に、自家発電(燃料電池/ガス発電)用連系ブレーカ20Aを搭載しています。
※主幹ブレーカの圧着端子と色別キャップは同梱しておりません。
※分岐電流センサ数は分岐最大搭載数と同数となります。
※太陽光発電システム計測用に特定CT8回路用ケーブルと特定CT(150A)分割形1コを同梱しています。太陽光発電システム計測×2を個別に計測することができません。2系統の負荷線を特定CT1個にまとめて取付けることで1系統とみなして計測します。なお、合算値は20kW以下としてください。
※有線接続の場合は、LANケーブルとHUBが別途必要です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥850/税込¥935
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,050/税込¥1,155
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,675/税込¥1,843
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする