S&K(三興製作所)
SAコーティング超硬ラジアス4枚刃ロングシャンクエンドミル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
刃径(Φmm)
6
10
12
16
20
25
6
8
シャンク径(Φmm)
6
10
12
16
20
25
6
8
コーナーR(mm)
2
0.3
0.5
1
1.5
2
3
4
5
6
8
刃長(mm)
20
20
30
35
40
50
60
75
全43種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06826321
品番
SA-GVR4LS 6.0X2.0R
参考基準価格(税別)
¥28,720
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
ロングシャンクタイプのため、深い部分の加工が可能です。
仕上面の向上及び高能率加工が可能です。
刃径(Φmm)
6
刃長(mm)
20
全長(mm)
120
シャンク径(Φmm)
6
寸法R(mm)
2
材質
極超微粒子超硬合金(SuperMGC)
刃数
4
表面処理
SA(TiAlN)コーティング
コーナーR(mm)
2
公差(mm)
0~-0.03
ねじれ角(°)
30
コーナR許容差(mm)
+0.04~0