SA-GVR4LS 12.0X5.0R SAコーティング超硬ラジアス4枚刃ロングシャンクエンドミル S&K(三興製作所) 06826522

SA-GVR4LS 12.0X5.0R SAコーティング超硬ラジアス4枚刃ロングシャンクエンドミル S&K(三興製作所) 06826522
SA-GVR4LS 12.0X5.0R SAコーティング超硬ラジアス4枚刃ロングシャンクエンドミル S&K(三興製作所) 06826522

SAコーティング超硬ラジアス4枚刃ロングシャンクエンドミル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
刃径(Φmm)12
シャンク径(Φmm)12
コーナーR(mm)5
刃長(mm)40
内容量1本注文コード06826522品番SA-GVR4LS 12.0X5.0R
参考基準価格(税別)¥57,280販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980

ロングシャンクタイプのため、深い部分の加工が可能です。
仕上面の向上及び高能率加工が可能です。

刃径(Φmm)12刃長(mm)40全長(mm)150シャンク径(Φmm)12寸法R(mm)5材質極超微粒子超硬合金(SuperMGC)刃数4表面処理SA(TiAlN)コーティングコーナーR(mm)5公差(mm)0~-0.03ねじれ角(°)30コーナR許容差(mm)+0.04~0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする