※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿するこの商品は関連資料・ポートの種類など11種類から選べます他の種類を見る - 内容量
- 1台
- ポートの種類
- 【マルチモード】SC型光ファイバー、RJ45ポート×1
- 注文コード
- 06827507
- 品番
- EKI-2541MI-BE
参考基準価格(税別)¥42,900販売価格(税込)¥43,978販売価格(税別)
■特長
イーサネット信号を光信号に変換し、工場内の設備間接続や建屋間の長距離通信に対応する産業用メディアコンバータです。
通信速度・光ファイバーの種類・伝送距離に合わせて選択できます。
工場内の設備間接続や建屋間のネットワーク延長など、電磁ノイズの影響を受けやすい環境での通信に適しています。
-------------------------------------------------------------------------------------------------
■ EKI-2541シリーズ:10/100Mbpsイーサネット対応
■ EKI-2741シリーズ:ギガビットイーサネット対応
・イーサネット伝送距離:最大100 m
・EKI-2541M/MI:マルチモード光ファイバー、最大2 km
・EKI-2541S/SI:シングルモード光ファイバー、最大30 km
・EKI-2741SX/SXI:マルチモード光ファイバー、最大550 m
・EKI-2741LX/LXI:シングルモード光ファイバー、最大10 km
・EKI-2741F/FI:使用するSFPモジュールにより異なります(最大110 km)
※光ファイバーの伝送距離は、型番および使用条件により異なります。
-------------------------------------------------------------------------------------------------
・光ファイバーによる長距離通信:銅線イーサネットの距離制限を超えたネットワーク構築に対応。
・MDI/MDI-X自動検出:ストレート/クロスケーブルを意識せずに接続可能。
・LFP(リンクフォルトパススルー)機能:一方の通信リンクで障害を検出すると、 もう一方のリンクも切断し、接続機器による障害検知を支援。
・DC12~48V入力対応:産業設備で使用される幅広い電源電圧に対応。
-------------------------------------------------------------------------------------------------
・EKI-2541M:10/100Mbpsイーサネット-マルチモード光メディアコンバータ(SC)
・EKI-2541MI:10/100Mbpsイーサネット-マルチモード光メディアコンバータ(SC/広温度対応)
・EKI-2541S:10/100Mbpsイーサネット-シングルモード光メディアコンバータ(SC)
・EKI-2541SI:10/100Mbpsイーサネット-シングルモード光メディアコンバータ(SC/広温度対応)
-------------------------------------------------------------------------------------------------
・EKI-2741SX:ギガビットイーサネット-マルチモード光メディアコンバータ(1000BASE-SX/SC)
・EKI-2741SXI:ギガビットイーサネット-マルチモード光メディアコンバータ(1000BASE-SX/SC/広温度対応)
・EKI-2741LX:ギガビットイーサネット-シングルモード光メディアコンバータ(1000BASE-LX/SC)
・EKI-2741LXI:ギガビットイーサネット-シングルモード光メディアコンバータ(1000BASE-LX/SC/広温度対応)
-------------------------------------------------------------------------------------------------
・EKI-2741F:ギガビットイーサネット-光メディアコンバータ(SFP)
・EKI-2741FI:ギガビットイーサネット-光メディアコンバータ(SFP/広温度対応)
※EKI-2741F/FIは、対応するSFPモジュールを別途ご用意ください。光ファイバーケーブルは各モデルの仕様に適合するものをご使用ください。
-------------------------------------------------------------------------------------------------