S-FPαL 50.0X150 Sコートファインピッチエンドミルロング刃 S&K(三興製作所) 06827651

S-FPαL 50.0X150 Sコートファインピッチエンドミルロング刃 S&K(三興製作所) 06827651
S-FPαL 50.0X150 Sコートファインピッチエンドミルロング刃 S&K(三興製作所) 06827651
S-FPαL 50.0X150 Sコートファインピッチエンドミルロング刃 S&K(三興製作所) 06827651

Sコートファインピッチエンドミルロング刃

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
刃径(Φmm)50
シャンク径(Φmm)42
刃長(mm)150
刃数6
内容量1本注文コード06827651品番S-FPαL 50.0X150
参考基準価格(税別)¥234,530販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
139,800

Sコーティングを施したファインピッチタイプのラフィングエンドミルです。
ロング刃長のため幅広い加工や深彫加工が可能です。

刃径(Φmm)50刃長(mm)150全長(mm)270シャンク径(Φmm)42刃数6材質コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co表面処理Sコーティング首長(mm)-ねじれ角(°)30
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする