SL 4.0 スロッチングレギュラ刃エンドミル S&K(三興製作所) 06827703

SL 4.0 スロッチングレギュラ刃エンドミル S&K(三興製作所) 06827703
SL 4.0 スロッチングレギュラ刃エンドミル S&K(三興製作所) 06827703
SL 4.0 スロッチングレギュラ刃エンドミル S&K(三興製作所) 06827703

スロッチングレギュラ刃エンドミル

(2件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
刃径(Φmm)4
4
3
3.5
5
5.5
10
10.5
11
11.5
12
12.5
13
13.5
14
14.5
15
15.5
16
16.5
17
17.5
18
18.5
19
19.5
2
2.5
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
9.5
シャンク径(Φmm)6
刃長(mm)15
全長(mm)60
内容量1本注文コード06827703品番SL 4.0
参考基準価格(税別)¥3,590販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198
刃径(Φmm)4シャンク径(Φmm)6材質コバルトハイス(HS-Co)刃長(mm)15全長(mm)60刃数2ねじれ角直刀公差(mm)0~-0.03
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06827764
2018-09-29
用途: SUS304の切削加工

刃先を成形し、SUS304の切削加工に使用。切削状況・寿命ともほぼ計算通り。十分使用に耐えるイイ商品です。

対象商品 : 06827721
2017-07-19
用途: A6063の溝加工

ライフル射撃用アルミパーツの加工用として使用しています。M5のキャップスクリューがスムーズに動く溝加工に重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする