S&K(三興製作所)
Sコーティングエステック2枚刃ショート刃エンドミル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
刃径(Φmm)
33
32
35
40
刃長(mm)
60
60
65
全長(mm)
145
145
150
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06828437
品番
SS2T 33.0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥48,070
高級粉末ハイスにSコーティングを施してあります。
溝・側面・穴あけ加工など幅広く使用できます。
刃径(Φmm)
33
刃長(mm)
60
全長(mm)
145
材質
高級粉末ハイス(高速度鋼)STEC
刃数
2
シャンク径(Φmm)
32
表面処理
Sコーティング
公差(mm)
0~-0.03
ねじれ角(°)
30