曜日別特売
SS2T 35.0 Sコーティングエステック2枚刃ショート刃エンドミル S&K(三興製作所) 06828455

SS2T 35.0 Sコーティングエステック2枚刃ショート刃エンドミル S&K(三興製作所) 06828455
SS2T 35.0 Sコーティングエステック2枚刃ショート刃エンドミル S&K(三興製作所) 06828455

Sコーティングエステック2枚刃ショート刃エンドミル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
刃径(Φmm)35
刃長(mm)60
全長(mm)145
内容量1本注文コード06828455品番SS2T 35.0
参考基準価格(税別)¥82,520販売価格(税込)¥50,578
販売価格(税別)
45,980

高級粉末ハイスにSコーティングを施してあります。
溝・側面・穴あけ加工など幅広く使用できます。

刃径(Φmm)35刃長(mm)60全長(mm)145材質高級粉末ハイス(高速度鋼)STEC刃数2シャンク径(Φmm)32表面処理Sコーティング公差(mm)0~-0.03ねじれ角(°)30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする