S&K(三興製作所)
Sコーティングエステック2枚刃ロング刃エンドミル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
刃径(Φmm)
19
3
4
5
6
8
10
12
16
20
25
30
35
40
シャンク径(Φmm)
20
6
8
10
12
16
20
25
32
刃長(mm)
75
15
20
25
40
35
45
55
65
80
60
75
100
90
105
全長(mm)
150
55
60
65
80
95
110
130
145
135
150
175
170
185
190
全29種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06828701
品番
SS2TL 19.0X75
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥19,220
高級粉末ハイスにSコーティングを施してあります。
ロング刃長のため、幅広い側面加工や深彫加工が可能です。
刃径(Φmm)
19
刃長(mm)
75
全長(mm)
150
シャンク径(Φmm)
20
材質
高級粉末ハイス(高速度鋼)STEC
刃数
2
表面処理
Sコーティング
公差(mm)
0~-0.03
ねじれ角(°)
35