S&K(三興製作所)
Sコーティングエステック4枚刃ショート刃エンドミル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
刃径(Φmm)
40
32
35
40
刃長(mm)
65
60
65
全長(mm)
150
145
150
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06828893
品番
SS4T 40.0
参考基準価格(税別)
¥126,660
販売価格(税込)
¥75,878
販売価格(税別)
¥
68,980
バスケットに入れる
高級粉末ハイスにSコーティングを施してあります。
仕上げ加工に最適です。
刃径(Φmm)
40
刃長(mm)
65
全長(mm)
150
材質
高級粉末ハイス(高速度鋼)STEC
刃数
4
シャンク径(Φmm)
32
表面処理
Sコーティング
公差(mm)
0~-0.03
ねじれ角(°)
30