S&K(三興製作所)
Sコーティングエステック4枚刃ロング刃エンドミル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
刃径(Φmm)
25
3
4
5
6
8
10
12
16
20
25
30
35
40
シャンク径(Φmm)
25
6
8
10
12
16
20
25
32
刃長(mm)
90
15
20
25
40
35
45
55
65
80
60
75
100
90
105
全長(mm)
170
55
60
65
80
95
110
130
145
135
150
175
170
185
190
全29種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06829146
品番
SS4TL 25.0X90
参考基準価格(税別)
¥52,050
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
高級粉末ハイスにSコーティングを施してあります。
ロング刃長のため、幅広い側面加工や深彫加工が可能です。
刃径(Φmm)
25
刃長(mm)
90
全長(mm)
170
シャンク径(Φmm)
25
材質
高級粉末ハイス(高速度鋼)STEC
刃数
4
表面処理
Sコーティング
公差(mm)
0~-0.03
ねじれ角(°)
33
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります