S&K(三興製作所)
Sコーティングエステックαニックロング刃エンドミル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
刃径(Φmm)
15
6
8
10
12
14
15
16
18
20
22
24
25
28
30
32
35
40
45
50
シャンク径(Φmm)
16
6
8
10
12
16
20
25
32
42
刃長(mm)
75
30
35
45
55
75
80
90
110
125
150
全長(mm)
140
80
90
100
110
140
145
160
165
190
200
230
250
全19種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06829243
品番
SSαL 15.0
参考基準価格(税別)
¥35,990
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
高級粉末ハイスにSコーティングを施してあります。
ロング刃長のため幅広い加工や深彫加工が可能です。
刃径(Φmm)
15
刃長(mm)
75
全長(mm)
140
シャンク径(Φmm)
16
刃数
4
材質
高級粉末ハイス(STEC)
表面処理
S(TiCN)コーティング
首長(mm)
10
ねじれ角(°)
30
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。