S&K(三興製作所)
Sコーティングエステックマッスル3枚刃ロング刃エンドミル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
刃径(Φmm)
12
6
8
10
12
16
20
25
30
シャンク径(Φmm)
12
8
10
12
16
20
25
32
刃長(mm)
55
25
35
45
55
65
85
105
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06829505
品番
SSML 12.0
参考基準価格(税別)
¥20,040
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
高級粉末ハイスにSコーティングを施してあります。
ロング刃長のため、幅広い側面加工や深彫加工が可能です。
刃径(Φmm)
12
シャンク径(Φmm)
12
刃長(mm)
55
全長(mm)
120
材質
高級粉末ハイス(高速度鋼)STEC
刃数
3
表面処理
Sコーティング
公差(mm)
0~-0.03
ねじれ角(°)
50
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります