S&K(三興製作所)
Sコーティングステンレス溝加工用エンドミル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
刃径(Φmm)
20
20
20
19
22
3
3.5
4
4.5
5
5.5
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
9.5
10
10.5
11
11.5
12
13
14
15
16
17
18
25
28
30
シャンク径(Φmm)
20
6
8
10
12
16
20
25
刃長(mm)
45
5
6
7
8
9
14
16
18
20
22
24
30
35
40
45
全長(mm)
145
55
60
70
80
90
95
115
125
145
150
160
165
全31種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06829812
品番
S-SUSα 20.0
参考基準価格(税別)
¥26,940
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
Sコーティングを施したフラットニックタイプのラフィングエンドミルです。
ステンレスの溝加工に最適です。
3mmから設定してあります。
刃径(Φmm)
20
刃長(mm)
45
全長(mm)
145
シャンク径(Φmm)
20
刃数
3
材質
高コバルトハイス(SKH57)
表面処理
S(TiCN)コーティング
首長(mm)
-
公差(mm)
0~-0.04
ねじれ角(°)
35
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。