S&K(三興製作所)
ステンレス溝加工用エンドミル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
刃径(Φmm)
3
3
3
10
10.5
11
11.5
12
13
14
15
16
17
18
19
20
22
25
28
3.5
30
4
4.5
5
5.5
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
9.5
シャンク径(Φmm)
6
10
12
16
20
25
6
8
刃長(mm)
5
14
16
18
20
22
24
30
35
40
45
5
50
55
6
7
8
9
刃数
3
3
4
全31種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06831011
品番
SUSα 3.0
参考基準価格(税別)
¥6,090
販売価格(税込)
¥4,057
販売価格(税別)
¥
3,688
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
3
刃長(mm)
5
全長(mm)
55
シャンク径(Φmm)
6
刃数
3
材質
高コバルトハイス(高速度鋼)SKH57
公差(mm)
0~-0.04
ねじれ角(°)
35
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。