S&K(三興製作所)
ステンレス溝加工用エンドミル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
刃径(Φmm)
7
7
7
6.5
10
10.5
11
11.5
12
13
14
15
16
17
18
19
20
22
25
28
3
3.5
30
4
4.5
5
5.5
6
7.5
8
8.5
9
9.5
シャンク径(Φmm)
8
10
12
16
20
25
6
8
刃長(mm)
14
14
16
18
20
22
24
30
35
40
45
5
50
55
6
7
8
9
刃数
3
3
4
全31種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06831097
品番
SUSα 7.0
参考基準価格(税別)
¥7,400
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
7
刃長(mm)
14
全長(mm)
70
シャンク径(Φmm)
8
刃数
3
材質
高コバルトハイス(高速度鋼)SKH57
公差(mm)
0~-0.04
ねじれ角(°)
35
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。