電子ジグソーJV0800K
ストローク数アップで高速切断
・最大ストローク数3,100min-1切断スピード 約30%アップ
。
よりスピーディに快適な切断作業を実現。
・オービタル調整レバーでアルミや軟鋼板も高速切断
用途や材料に合わせて、ストレート+オービタル3段切替が可能。
1ストレート0 軟鋼板・ステンレス・プラスチックの切断および木材・合板のきれいな切断。
2オービタルⅠ 軟鋼板・アルミ・硬質木材の切断。
3オービタルⅡ 木材・合板の切断、アルミ・軟鋼板の高速切断。
4オービタルⅢ 木材・合板の高速切断。
・ダイヤル式無段変速 6段階切替。
【材料毎のダイヤル位置目安】
木材 4~6、軟鋼板 3~6、ステンレス 3~4、アルミ 3~5、プラスチック 1~4
・「持ちやすいボディ形状」&「ロックオンスイッチ」
・LEDライト(2灯)
・傾斜切断 左右45°
・工具レスブレード交換
その他特長
定回転制御
ブロワ機能
再起動防止
ソフトスタート