S&K(三興製作所)
Sコーティングαニックロング刃エンドミル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
刃径(Φmm)
30
14
15
16
18
20
25
30
35
40
45
50
シャンク径(Φmm)
32
16
20
25
32
42
刃長(mm)
120
100
120
150
160
200
280
320
65
75
80
刃数
4
4
6
全24種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06832357
品番
S-αL 30.0X120
参考基準価格(税別)
¥89,220
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
30
刃長(mm)
120
全長(mm)
230
シャンク径(Φmm)
32
刃数
4
材質
コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co
首長(mm)
20
ねじれ角(°)
30
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。