S&K(三興製作所)
Sコーティングαニックロング刃エンドミル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
刃径(Φmm)
45
14
15
16
18
20
25
30
35
40
45
50
シャンク径(Φmm)
42
16
20
25
32
42
刃長(mm)
280
100
120
150
160
200
280
320
65
75
80
刃数
6
4
6
全24種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06832445
品番
S-αL 45.0X160
参考基準価格(税別)
¥237,650
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
45
刃長(mm)
280
全長(mm)
280
シャンク径(Φmm)
42
刃数
6
材質
コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co
ねじれ角(°)
30
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。