曜日別特売
23-5634-10 CHARMISS トートバッグ 花柄 ウノフク 06832626

本体

23-5634-10 CHARMISS トートバッグ 花柄 ウノフク 06832626
23-5634-10 CHARMISS トートバッグ 花柄 ウノフク 06832626
23-5634-10 CHARMISS トートバッグ 花柄 ウノフク 06832626
23-5634-10 CHARMISS トートバッグ 花柄 ウノフク 06832626
23-5634-10 CHARMISS トートバッグ 花柄 ウノフク 06832626

CHARMISS トートバッグ 花柄

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
この商品は色が2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
色
ブラック
注文コード
06832626
品番
23-5634-10
参考基準価格(税別)¥8,500販売価格(税込)¥9,348
販売価格(税別)
¥8,498

2ルーム仕様で整理しやすいレディーストートバッグ。しっかり自立する設計で通勤や営業、リクルートシーンにも対応します。A4ファイル収納可能で書類や荷物をすっきり仕分けでき、内装の小物ポケットはスマホや手帳の出し入れにも便利です。約780gの軽量設計で持ち運びやすく、さり気ない花柄レースが上品で大人らしい印象を演出するビジネストートです。

用途
通勤・営業などに。
色
ブラック
材質
合成皮革
質量(g)
約780
ポケット数
【外側側面】 ファスナーポケット×1 【外側後面】ファスナーポケット×1 【メインルーム前側】ファスナーポケット×1 【前側サブルーム】オープンポケット×2 ・ペンホルダー×2
外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約39×13×31

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする