S&K(三興製作所)
2枚刃ショート刃エンドミル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
刃径(Φmm)
6.9
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
6.9
シャンク径(Φmm)
10
10
8
刃長(mm)
15
12
15
全長(mm)
65
60
65
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06836706
品番
VS2T 6.9
参考基準価格(税別)
¥4,830
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
6.9
刃長(mm)
15
全長(mm)
65
シャンク径(Φmm)
10
材質
コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co
刃数
2
公差(mm)
0~-0.03
ねじれ角(°)
30
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります