S&K(三興製作所)
2枚刃ショート刃エンドミル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
刃径(Φmm)
7.5
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
7.8
7.9
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06836751
品番
VS2T 7.5
参考基準価格(税別)
¥3,710
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
7.5
材質
コバルトハイス(HS-Co)
刃数
2
全長(mm)
65
刃長(mm)
15
シャンク径(Φmm)
10
公差(mm)
0~-0.03
ねじれ角(°)
30
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります