曜日別特売
VS2T 7.6 2枚刃ショート刃エンドミル S&K(三興製作所) 06836767

VS2T 7.6 2枚刃ショート刃エンドミル S&K(三興製作所) 06836767
VS2T 7.6 2枚刃ショート刃エンドミル S&K(三興製作所) 06836767

2枚刃ショート刃エンドミル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
刃径(Φmm)7.6
内容量1本注文コード06836767品番VS2T 7.6
参考基準価格(税別)¥4,830販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998
刃径(Φmm)7.6材質コバルトハイス(HS-Co)刃数2全長(mm)65刃長(mm)15シャンク径(Φmm)10公差(mm)0~-0.03ねじれ角(°)30
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする