S&K(三興製作所)
2枚刃ショート刃エンドミル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
刃径(Φmm)
8.6
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
8.7
8.8
8.9
刃長(mm)
20
15
20
全長(mm)
75
65
75
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06836855
品番
VS2T 8.6
参考基準価格(税別)
¥5,640
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
8.6
刃長(mm)
20
全長(mm)
75
材質
コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co
刃数
2
シャンク径(Φmm)
10
公差(mm)
0~-0.03
ねじれ角(°)
30
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります