S&K(三興製作所)
2枚刃ショート刃エンドミル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
刃径(Φmm)
9.5
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6
9.7
9.8
9.9
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06836934
品番
VS2T 9.5
参考基準価格(税別)
¥4,320
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
9.5
材質
コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co
刃数
2
全長(mm)
75
刃長(mm)
20
シャンク径(Φmm)
10
公差(mm)
0~-0.03
ねじれ角(°)
30
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります