S&K(三興製作所)
2枚刃ショート刃エンドミル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
刃径(Φmm)
10.4
10.1
10.2
10.3
10.4
10.5
10.6
10.7
10.8
10.9
刃長(mm)
20
20
22
全長(mm)
75
75
85
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06837013
品番
VS2T 10.4
参考基準価格(税別)
¥7,220
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
10.4
刃長(mm)
20
全長(mm)
75
材質
コバルトハイス(HS-Co)
刃数
2
シャンク径(Φmm)
12
公差(mm)
0~-0.03
ねじれ角(°)
30
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります