S&K(三興製作所)
2枚刃ショート刃エンドミル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
刃径(Φmm)
11.4
11.1
11.2
11.3
11.4
11.5
11.6
11.7
11.8
11.9
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06837101
品番
VS2T 11.4
参考基準価格(税別)
¥7,220
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
11.4
材質
コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co
刃数
2
全長(mm)
85
刃長(mm)
22
シャンク径(Φmm)
12
公差(mm)
0~-0.03
ねじれ角(°)
30
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります