S&K(三興製作所)
2枚刃ショート刃エンドミル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
刃径(Φmm)
17.3
17.1
17.2
17.3
17.4
17.5
17.6
17.7
17.8
17.9
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06837634
品番
VS2T 17.3
参考基準価格(税別)
¥12,880
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
17.3
材質
コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co
刃数
2
全長(mm)
110
刃長(mm)
40
シャンク径(Φmm)
20
公差(mm)
0~-0.03
ねじれ角(°)
30
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります